Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hegyes/lapos/ásó al. vésők, Max LS,nagy kiszerelés

Hegyes/lapos/ásó al. vésők, Max LS,nagy kiszerelés

Cikksz. 0647860003

EAN 4065746590945

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hegyes/lapos/ásó al. vésők, Max LS,nagy kiszerelés

Cikksz. 0647860003
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
Next generation premium pointed, flat and spade chisels with tool holder suitable for SDS-max in an attractive multipack.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Darabszám a készletben

3 darab

Tartalmaz: Hegyes/lapos/ásó al. vésők, Max LS,nagy kiszerelés:
1 x
Max Longlife & Speed hegyesvéső

HEGYESVÉSŐ-MAX-LS-L400MM

Leírás:
400 mm
Prémium következő generációs hegyesvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
Mennyiség: 1 x
1 x
Max Longlife & Speed laposvéső

LAPOSVÉSŐ-MAX-LS-L400-B25MM

Leírás:
Szélesség: 25 mm; 400 mm
Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
Mennyiség: 1 x
1 x
Spade chisel Max LS

SPDECHIS-MAX-LS-L380-W50MM

Leírás:
Hosszúság: 380 mm
Premium next generation spade chisel with tool holder suitable for SDS-max.
Mennyiség: 1 x