Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hegyes- és laposvéső készlet, Max LS

Hegyes- és laposvéső készlet, Max LS

Cikksz. 0647860001

EAN 4056807456676

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hegyes- és laposvéső készlet, Max LS

Cikksz. 0647860001
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
Next-generation premium pointed and flat chisels with tool holder suitable for SDS-max in an attractive bulk pack.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerszámbefogó típusa

SDS-max-hoz alkalmas

Darabszám a készletben

6 darab

Tartalmaz: Hegyes- és laposvéső készlet, Max LS:
3 x
Max Longlife & Speed hegyesvéső

HEGYESVÉSŐ-MAX-LS-L400MM

Leírás:
400 mm
Prémium következő generációs hegyesvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
Mennyiség: 3 x
3 x
Max Longlife & Speed laposvéső

LAPOSVÉSŐ-MAX-LS-L400-B25MM

Leírás:
Szélesség: 25 mm; 400 mm
Prémium következő generációs laposvéső kompatibilis SDS-max szerszámbefogóval.
Mennyiség: 3 x