Hegesztőlap 2. rész – egyes verzió, SPAL típus
DIN 3015-2, egyes, SPAL, acél, cink-nikkel-bevonat
HEG-LAP-DIN3015-2-SPAL-W3-MÉR6S/4
Cikksz. 0599020401
EAN 4050642480322
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges méret | 6S |
Névleges méret a DIN szerint | 4 |
Menettípus x névleges átmérő (d6) | M12 |
Hosszúság (l2) | 140 mm |
Szélesség (b1) | 45 mm |
Vastagság (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |