Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hegesztőegység, pin puller Spot, LCD kijelzővel

Hegesztőegység, pin puller Spot, LCD kijelzővel

Cikksz. 0691500299

EAN 4053479822860

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hegesztőegység, pin puller Spot, LCD kijelzővel

Cikksz. 0691500299
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
Universal welding unit for all dent-removal work on steel bodywork.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Névleges teljesítmény

2 kVA

Névleges teljesítmény feltétel

50%-os ciklusidőnél

Főbiztosító

16 A közömbös

IP érintésvédelemi osztály

IP 21

Szekunder áram rövidzárlat

1600 A

Hosszúság

320 mm

Szélesség

180 mm

Magasság

285 mm

Fázisok száma

1 darab

Szekunder feszültség

7 V/AC

Vezérlőáram-csatlakozópersely

Renk, XLR

Csatlakozóaljzat átmérője

13 mm

Terméktömeg (darabonként)

16000,000 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bodywork tool set 23 pcs

BDYWRKTL-SET-23PCS

Foam insert with dent lifter tool assortment for sheet steel bodywork, includes actuating tools and consumables
x 1 db
Háromszögletű kihúzólemez

TARTALÉK HEGESZTŐ FEJ

Háromszögletű
x 20 db
Horpadáskihúzó csúszókalapács

KIHÚZÓ KALAPÁCS

x 1 db
Standard hegesztőpisztoly kapcsológombbal

HEGESZTŐ PISZTOLY

x 1 db
Földelő kábel rézsaruval

TESTELŐ KÁBEL