Hegesztő inverter, ESI 200
Hegesztő inverter, ESI 200
MASTER
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 400 V/AC |
Min./max. áramerősség | 10-200 A |
Hegeszthető elektródák | 1,5–5,0 mm |
Hegeszthető TIG hegesztőpálca | 1,0–3,2 mm |
Min./max. elektródás hegesztőáram | 10-200 A |
Min./max. TIG hegesztési áram | 15-200 A |
Használati idő max. teljesítmény mellett (40 °C) | 30 % |
Hegesztő áram - ED 100% | 130 A |
Hegesztőáram - ED 60% | 150 A |
IP érintésvédelemi osztály | IP 23 |
Magasság | 211 mm |
Szélesség | 130 mm |
Hosszúság | 337 mm |
Hegeszthető anyagvastagság | Acél, 10 mm-ig, Acél/nemesacél, 1–8 mm, Réz, 1–3 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 6.000 kg |
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK