Heftforbedrer, plast, SR
Heftforbedrer, plast, Smart Repair
HEFTFORBEDRER PLAST SR 400ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Jevn påføringsfrekvens
Påføres jevnt og tynt på det aktuelle området
God effekt takket være konstant forstøvningstrykk
Utmerket klebeevne
Tørker raskt
Ikke egnet for PE (polyetylen), skumplast og syntetiske, harpiksbelagte overflater. Etter bruk snus boksen opp ned og sprayer til dysen er tom.
Dataark(X)
For plastdeler som PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR-skum, GUP-plast.
Gjør overflaten som skal behandles, litt ujevn og rengjør grundig med silikonfjerner. Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Rist boksen godt i omtrent 2 minutter før bruk. Bruk én tynn (1–2 µm) spraydusj på en avstand på ca. 20–30 cm. Kan lakkeres etter ca. 10 minutter med alle kommersielt tilgjengelige toppstrøksystemer.
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Harpiks |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet | 0,75 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 728 g/l |
Min. lagtykkelse | 1 µm |
Maks. lagtykkelse | 2 µm |
Min. sprøyteavstand | 20 cm |
Maks. sprøyteavstand | 30 cm |
Blyfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Syrefri | Ja |
Klorfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Vannløselig | Ja |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
Min. tørketid | 15 min |
Maks. tørketid | 20 min |
Maks. andel faste stoffer | 2.3 % |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.