Heftende smøremiddel HHS® 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS smøreolje, næringsmiddelgodkjent
HHS 6000 PLUS SMØREMIDDEL SPRAY 400ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Syntetisk smøreolje med lav viskositet med enestående smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv.
Utmerkede krypeegenskaper og effektiv overflatebeskyttelse
Den lave viskositeten muliggjør ekstremt fri bevegelse og friksjonsreduksjon selv ved ekstremt høye hastigheter. Utmerkede krypeegenskaper gir dyp smøring og beskyttelse. Effektiv overflatebeskyttelse mot slitasje og korrosjon oppnås.
Pålitelig beskyttelse mot slitasje
Bornitriden gir et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis oljesmøringen faller av ved høyere temperaturer (over 180 °C), overtar bornitriden smøringen opptil 1000 °C (tørr smøring).
Fri for mikroplast
Fri for silikon, harpiks, syre og n-heksan
Smøremiddelet er ikke helseskadelig, noe som gjør det ideelt egnet for næringsmiddelindustrien.
Dataark(X)
For profesjonell bruk med minste toleranser, presisjonsdeler eller også med høy temperaturbelastning, for eksempel lagre, kjeder, ledd, fjærer, glideskinner eller Bowden-kabler.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør delene som skal behandles, på forhånd. Spray deretter på den rengjorte overflaten.
Kjemisk base | Syntetisk olje |
Oljebasis | Syntetisk |
Farge | Gulaktig |
Lukt | Luktfri |
Tetthet | 0,834 g/ml |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C, DIN 51757 |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 1000 °C |
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | 200 °C |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 31 mm²/s |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 20 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Aldring |
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 333,6 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Bærekraft | Lavforurensende |