Heftende smøremiddel, HHS 500
Heftende smøremiddel, HHS 500
HHS 500 SMØREFETT SPRAY 500 ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lav vedheft av støv og smuss
- Ideell for åpen smøring utendørs
- Lengre levetid for smøringen
- Enestående forseglingsevne
- Gir lengre smøreintervaller
Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser
- Enestående korrosjonsbeskyttelse
- Smøremiddelet vaskes ikke bort
- Bestandig mot oksidering
Høy trykkbelastning på smurte deler
- EP-tilsetninger (ekstremt trykk) for ekstremt høy trykkmotstand/EP-tilsetninger (ekstremt trykk) for ekstrem høytrykksbestandighet
- Enestående støy- og vibrasjonsdemping
Reduserer slitasje og materialtap på smørepunkter
- Reduserer friksjonstemperaturen, noe som øker smøreeffekten
- Liten slitasje
Fri for silikon, harpiks og syrer
Dataark(X)
EP-sprayfett med lang levetid og høy beskyttelsesfaktor mot forvitring og miljøpåvirkning.
Egnet for åpne smørepunkter med høy smuss- og værpåvirkning, for eksempel tannhjul, kulelager, wire, fjærbalanseringer, glidelager og mye mer. HHS 500 er perfekt for åpne smøringer utendørs takket være lav vedheft av støv og smuss. Sprayfettet med høy viskositet og slitasje- og korrosjonshemmende egenskaper er også ideelt for smøring av dørbolter, hengsler, glideskinner, kjeder, kjedehjul, kabelvinsjer, spindler, tannhjul, tannstenger og mye mer.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør punktene som skal smøres, grundig med HHS® CLEAN, art.nr. 089310610 Spray deretter jevnt på den rene overflaten fra en avstand på 20–30 cm.
Kjemisk base | Oppbygging av fett og tilsetningsstoffer i hydrokarbonløsemidler |
Oljebasis | Syntetisk/mineraloljekombinasjon |
Farge | Opalgrønn |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,78 g/cm³ |
Min. temperaturområde | -25 °C |
Maks. temperaturområde | 150 °C |
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | 0 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Innhold | 500 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.