Heftende smøremiddel HHS 2000® PLUS
HHS 2000 PLUS smøreolje, næringsmiddelgodkjent
HHS 2000 PLUS SMØREMIDDEL SPRAY 400 ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539118.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/117539121.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/562656373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universalt syntetisk heftfast smøremiddel med høy ytelse og svært gode smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv
Ekstrem festeevne og trykkmotstand
Ekstremt godt feste umiddelbart ved sprøyting hindrer dråpedannelse og forurensning samtidig som det gir ekstremt god trykkmotstand.
Pålitelig beskyttelse mot slitasje
Bornitriden gir et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis oljesmøringen faller av ved høyere temperaturer (over 180 °C), overtar bornitriden smøringen opptil 1000 °C (tørr smøring).
Fri for mikroplast
Silikon-, harpiks- og syrefri, fri for n-heksan
Smøremiddelet er ikke helseskadelig, noe som gjør det ideelt egnet for næringsmiddelindustrien.
Dataark(X)
For profesjonell smøring ved høye trykkbelastninger og glidekrefter, f.eks. bolter, ledd, hengsler, glideskinner, tannhjul og Bowden-kabler.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør delene som skal behandles, på forhånd. Spray deretter på den rengjorte overflaten.
Kjemisk base | Syntetisk olje |
Oljebasis | Syntetisk |
Farge | Whitish |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,855 g/ml |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 1000 °C |
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | 200 °C |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 612 cSt |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Saltvann |
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 377 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Bærekraft | Lavforurensende |