Heftende smøremiddel HHS® 200 PLUS
Heftende smøremiddel, HHS 200 PLUS
HHS 200 PLUS SMØREFETT SPRAY 400ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Universalt syntetisk smøremiddel med høy ytelse og svært gode smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv
Enestående trykkbestandighet
Utmerket trykkmotstand under ekstreme belastninger og meget god smøreevne.
Langvarig effekt
Utmerkede tetningsegenskaper mot værpåvirkninger, danner derfor uovertruffen langsiktig korrosjonsbeskyttelse og bidrar til å forlenge smøreintervallene.
Pålitelig beskyttelse mot slitasje
Bornitriden gir et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis oljesmøringen faller av ved høyere temperaturer (over 180 °C), overtar bornitriden smøringen opptil 1000 °C (tørr smøring).
Fri for mikroplast
Silikon-, harpiks- og syrefri, fri for n-heksan
Smøremiddelet er ikke helseskadelig, noe som gjør det ideelt egnet for næringsmiddelindustrien.
Dataark(X)
For profesjonell smøring under ekstremt høye trykkbelastninger og/eller påvirkning av vær og vann, for eksempel åpne gir og kjeder, selv ved utendørs bruk.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør delene som skal behandles, på forhånd. Spray deretter på den rengjorte overflaten.
Kjemisk base | Oppbygging av fett og tilsetningsstoffer i hydrokarbonløsemidler |
Oljebasis | Fettsyntese |
Farge | Beige |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,795 g/ml |
Min. temperaturområde | -40 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |
Maks. temperaturbestandighet | 1000 °C |
Minimum flammepunkt på aktiv ingrediens | 200 °C |
Min. flammepunkt | 200 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 1000 cSt |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Vann |
Materialkompatibilitet | Stål |
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 248 g |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Bærekraft | Lave utslipp / lav forurensning |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.