Heftende smøremiddel, HHS 1000
Heftende smøremiddel, HHS 1000
HHS 1000 SMØREMIDDEL SPRAY 500 ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ved spraying: Olje
- God krypeevne
- Høy inntrengning i gap
- Beskytter mot korrosjon
- Trenger inn på steder der tradisjonelt fett ikke kommer til
Etter fordampning: Fett
- Ekstremt god hefteevne
- Ingen avkasting
- God langvarig effekt
Enestående trykkbestandighet
- Veldig god, slitesterk smørefilm som tåler store trykkbelastninger
- Enestående støy- og vibrasjonsdemping
God kompatibilitet for byggematerialer
- Kompatibelt med O-ringer og X-ringer
- Kompatibelt med plast
- Nøytral effekt på malte overflater
Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser
Uten silikon, harpiks, syre og AOX
Dataark(X)
Heftfast fett med lav viskositet, med dobbel effekt: Penetrerende egenskaper som olje, hefteevne og trykkbestandig som fett.
Egner seg til smøring der ny påføring av smøring under vedlikehold og service er vanskelig, f.eks. interne lagre, wire, koblinger, akslinger, rullelagre.
Rist boksen godt før bruk. Rengjør grundig området som skal smøres. Spray deretter på den rengjorte overflaten.
Kjemisk base | Mineralolje |
Oljebasis | Syntetisk |
Farge | Gulaktig |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,773 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. temperaturområde | -25 °C |
Maks. temperaturområde | 170 °C |
Kinematisk oljebasisviskositet | 2000 cSt |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 40 °C, i henhold til DIN 51562 |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Saltvann |
Materialkompatibilitet | O- and X-Ring |
Innhold | 500 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.