Heftende smøremiddel, HHS 100
Heftende smøremiddel, HHS 100
HHS 100 SMØREMIDDEL SPRAY 400 ML
HHS
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tørr syntetisk voks
- Tåler høy rotasjonshastighet f.eks. kjeder, maskindeler, wire osv.
- Lav vedheft av smuss
- Enestående korrosjonsbeskyttelse
Enestående krypevne og inntrengning i sprekker
- Smører på områder som er vanskelige å nå
- Trenger inn i selv de minste sprekkene
- Beskytter mot «sig»
Inneholder PTFE-holdig smøremiddel
God temperaturbestandighet og egenskaper for nøddrift.
Enestående materialkompatibilitet
- Beskytter og vedlikeholder O-ringer og X-ringer
- Kompatibelt med plast
- Påvirker ikke malte overflater
Bestandig mot vannsprut og saltvann, svake syrer og baser
Fri for silikon, harpiks og syrer
Dataark(X)
Kjemisk base | Oksideringsmiddel av syntetisk voks |
Oljebasis | Syntetisk voks |
Farge | Gul |
Lukt | Karakteristisk |
Tetthet | 0,714 g/cm³ |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 100 °C |
Min. flammepunkt | 130 °C |
Silikonfri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Motstandsdyktighet mot | Saltvann |
Flytepunkt | -20 °C |
Innhold | 400 ml |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.