Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar

Türführung für Opel Movano und Renault Master
TRFHRG-HECKTUERF-MASTER-RAL7016-HTF12

Art.-Nr. 096381 893
EAN 4062855224860
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bügel zur Führung des Hecktürbügels
  • Für Opel Movano (Baujahr 2010-2022), Renault Master und Nissan Interstar

  • Für die Montage werden die vorhandenen Befestigungspunkte des Fahrzeuges genutzt

  • Damit der Versatz der Fahrzeugeinrichtung in Fahrtrichtung ausgeglichen werden kann, enthält der Bügel 2 Langlöcher mit einer Länge von 60 mm
Hinweis

Sollte eine ausklappbare oder ausziehbare Werkbank verbaut werden, ist der Einsatz einer Hecktürführung nicht möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

HTF12

Breite

380 mm

Höhe

70 mm

Länge

380 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,400 kg

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen