Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar
Türführung für Opel Movano und Renault Master
TRFHRG-HECKTUERF-MASTER-RAL7016-HTF12
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Opel Movano (Baujahr 2010-2022), Renault Master und Nissan Interstar
- Für die Montage werden die vorhandenen Befestigungspunkte des Fahrzeuges genutzt
- Damit der Versatz der Fahrzeugeinrichtung in Fahrtrichtung ausgeglichen werden kann, enthält der Bügel 2 Langlöcher mit einer Länge von 60 mm
Sollte eine ausklappbare oder ausziehbare Werkbank verbaut werden, ist der Einsatz einer Hecktürführung nicht möglich.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | HTF12 |
Breite | 380 mm |
Höhe | 70 mm |
Länge | 380 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,400 kg |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |