Heckmarkierung Folie
Heckmarkierung Folie-Anhänger, Sattelaufleger
WARNMARK-ECE70-ANHAENG/SATTL-SK-197X1132
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reflexmaterial bei Tafeln nach ECE 70
- Gelb: Typ II (reflektierend)
- Rot/orange: Typ I (fluoreszierend)
Folie darf nur auf festen, starren Untergründen aufgebracht werden. Die Anbringung auf Planen ist nicht zulässig
Nach § 53 (10) Nr. 2 StVZO i.V.m. § 49a (7) StVZO
Datenblätter(X)
Hintere Kennzeichnung ihrer Anhänger und Sattelauflieger
Breite | 1132 mm |
Höhe | 197 mm |
Farbe | Gelb |
Ausführung | Vollmarkierung |
Prüfzeichen | ECE 70 |