Heckmarkierung Aluminium

Heckmarkierung ALU- LKW, Zugmaschine ECE 70
WARNMARK-ECE70-LKW/ZUGMASCH-132X1132MM

Art.-Nr. 081244 84

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Heckmarkierung Aluminium

Art.-Nr. 081244 84

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Lastkraftwagen und Zugmaschinen

Reflexmaterial bei Tafeln nach ECE 70


  • Gelb: Typ II (reflektierend)

  • Rot/orange: Typ I (fluoreszierend)

Nach § 53 (10) Nr. 2 StVZO i.V.m. § 49a (7) StVZO

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Hintere Kennzeichnung schwerer und langer Fahrzeuge

Breite

1132 mm

Höhe

132 mm

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Gelb
Rot
Orange

Ausführung

Vollmarkierung

Prüfzeichen

ECE 70

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen