Heckenschere mit Wellenschliff
Heckenschere mit Wellenschliff
HECKSHER-WLSCHLF-ALU-L610MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables und gelenkschonendes Arbeiten
- Die leichten Griffe aus Aluminiumrohren mit Abrutschschutz aus widerstandsfähigem und zugleich angenehm weichem Kunststoff ermöglichen ein komfortables und vor allem gelenkschonendes Arbeiten
- Die austauschbaren Dämpfer verstärken dies zusätzlich
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigten, präzisionsgeschliffenen, korrosionsgeschützten Klingen mit Saftrillen sorgen für eine optimale Schneidleistung
- Der Wellenschliff unterstützt dabei noch, um einen sauberen und pflanzenschonenden Schnitt zu erhalten
Flexibel einstellbar
- Mit Hilfe der Zentralverschraubung kann die Klingenspannung optimal auf das Schnittgut eingestellt werden
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klingen vor dem Verkleben der Schneidflächen, da der Pflanzensaft besser abläuft
Datenblätter(X)
U.a. für den Grünschnitt von Hecken und hochwertigen Ziergewächsen
Schneidenlänge | 240 mm |
Länge | 610 mm |
Schnittleistung Holz | 10 mm |