Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten bis 1.500 kg
Heberahmen für HV-Batterien mit Ketten
HEBERAHM-BATT-KETT
Art.-Nr. 1952007015
EAN 4099618305382
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fachgerechter und sicherer Umgang
- Sicheres Heben, Senken und Transportieren schwerer Komponenten, ideal für HV-Batterien und große Bauteile
- Gleichmäßige Lastverteilung durch 4 Aufnahmepunkte mit Ketten, Schekeln oder Ringschrauben
- Hohe Arbeitssicherheit durch Sicherungsstiften an den Enden der Haupttraverse, die das Herausrutschen der Querbalken bei unsachgemäßer Verwendung verhindern
Flexibel einsetzbar
- Quertraversen sind jeweils mit einem Hub von 300 mm auf der Haupttraverse verschiebbar und in der Breite um je 200 mm verstellbar
- Optimale Anpassung an die Batteriegröße und Form
Lieferumfang
- 1 x Haupttraverse
- 2 x Quertraverse
- 8 x Ringschraube
- 4 x Hebeketten mit je 2 Schekeln
Datenblätter(X)
- Unverzichtbar bei der Verwendung von Werkstatt-Hebezeugen für die sichere Lastaufnahme schwerer Batterien bis zu 1.500 kg
- Besonders geeignet für den Einsatz in Kfz-Werkstätten
- Ideal für Wartung und Reparatur von Elektrofahrzeugen
![]() | |
Breite (5) | 990 mm |
Höhe (7) | 180 mm |
Produktgewicht (per Stück) (10) | 50000,000 g |