Hebelzug ohne Überlastsicherung mit kurzem Handhebel
Hebelzug ohne Überlastsicherung
HBLZUG-1,5M-LACKIERT-3000KG
Art.-Nr. 5162850300
EAN 4099618052217
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kurze Handhebel und geringe Bauhöhe für den Einsatz mit wenig Platz
- Mit hochfester, verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7-T
- Optimaler Korrosionsschutz durch Lackierung und verchromtem Stahlblechgehäuse
- Beide Lasthaken mit geschmiedeter Sicherung und 360° drehbar
- Kettenfreischaltung zum schnellen Durchziehen der unbelasteten Lastkette
- Mit automatischer Lastdruckbremse beim Heben und Senken
- Handhebel mit Gummihandgriff
- Mit asbestfreien Bremsscheiben
Datenblätter(X)
Traglast | 3000 kg |
Länge | 480 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 20980,000 g |
Breite | 195 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Nenndicke Kette | 10 mm |
Kettenlänge | 1,5 m |