Hebelschloss MS 5000 für zweiflügelige Glastüren
Hebelschloss MS5000 für zweiflügelige Glastüren
MS5000-HEBELZYL-ZD-GLAS-ZWEIFL-25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umstellbar rechts/links
- Verschluss von zwei Türen mit einem Schloss
- Kombinationsmöglichkeit zwischen Drehknopf oder Wechselkern
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Glastüren bis Türstärke 8 mm
Dornmaß | 25 mm |
Geeignet für Türstärke | 8 mm |
Ausführung | Links/rechts |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Nein |
Kombinationssystem | Ja |
Schließzwang | Nicht möglich |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!