Hebelschloss MS 5000
Hebelschloss MS5000, 30 mm
MS5000-HEBELZYL-ZD-(NI)-30MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umstellbar rechts/links
- Kombinationssystem
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Türstärke 19 mm
Dornmaß | 30 mm |
Geeignet für Türstärke | 19 mm |
Ausführung | Links/rechts |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Nein |
Kombinationssystem | Ja |
Schließzwang | Nicht möglich |
Zylinderdurchmesser | 18 mm |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!