Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hebelschloss MS 5000 für zweiflügelige Glastüren

Hebelschloss MS5000 für zweiflügelige Glastüren
MS5000-HEBELZYL-ZD-GLAS-ZWEIFL-25MM

Art.-Nr. 0683530446
EAN 4099618040542
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
  • Umstellbar rechts/links

  • Verschluss von zwei Türen mit einem Schloss

  • Kombinationsmöglichkeit zwischen Drehknopf oder Wechselkern

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Glastüren bis Türstärke 8 mm

Dornmaß

25 mm

Geeignet für Türstärke

8 mm

Ausführung

Links/rechts

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

6 und 8 mm Drehstange möglich

Nein

Kombinationssystem

Ja

Schließzwang

Nicht möglich

18 bis 21 mm Bohrmaß möglich

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
MS 5000 Zylinder-Wechselkern

MS5000-ZYLKERN-VS

Passend für alle Schlösser MS 5000
x 1 St.