Hebel- und Ausbeuleisen flache und gebogene Bahn

Hebel- und Ausbeuleisen flache und gebog. Bahn
AUSBEULEIS-GROSS-HBL

Art.-Nr. 071574 42

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hebel- und Ausbeuleisen flache und gebogene Bahn

Art.-Nr. 071574 42

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Große Form, stark gekröpft und doppelt geschweift

Ausführung lackiert, Arbeitsflächen geschliffen und poliert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Länge

480 mm

Bahnbreite flache Bahn (Hammer)

58 mm

Bahnbreite gebogene Bahn (Hammer)

58 mm

Bahnlänge flache Bahn (Hammer)

180 mm

Bahnlänge gebogene Bahn (Hammer)

144 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen