Hebebühne XS30N
Kurzhub-Scherenhebebühne 3,0 t Rotary XS30N
SHERHEBEB-3,0T-XS30N
Art.-Nr. 9501014428
EAN 4057612751611
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erhöhte Haltesicherheit durch doppeltes Hydrauliksystem und zwei Torsionswellen
- Serienmäßiger CE-Stopp gewährleistet Fußschutz ohne Fußabweiser und einen Unterfl ureinbau
- Flexible Aufnahme durch beidseitig ausklappbare Rampen, die eine Gesamtaufnahmelänge von 2.150 mm gewährleisten und sich mit einem Handgriff arretieren lassen
- Komplett montiert und nach Anschluss der Hydraulik ohne größeren Installationsaufwand sofort einsatzbereit
- Mit Kunststoff rollen versehene Rampen ermöglichen ein reibungsarmes und schonendes Abrollen am Werkstattboden
- Beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen
- Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit insgesamt 4 Hubzylindern ermöglichen den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken
- Ohne Fundamentarbeiten auf jedem befestigten Untergrund aufstellbar, eine Verankerung am Boden ist möglich, aber nicht erforderlich. Mobilität durch serienmäßig mitgelieferten Mobil-Kit zur einfachen Bewegung in der Werkstatt
- Geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit wenig Bodenfreiheit
Lieferumfang
- 1 komplett vormontierte Hubeinheit
- Bedienpult
- Mobilkit
- 5 m Steuerkabel (ohne Stecker)
- 4 Gummi-Auflagen 40 mm
Datenblätter(X)
Traglast | 3000 kg |
Antrieb Hebebühne | Elektrohydraulisch |
Hubhöhe | 1000 mm |
Anzahl Bedieneinheiten | 1 STK |
Überflur | Ja |
Ausgleichseinrichtung | Elektronisch |
Fahrzeugtyp | PKW |
Nennspannung | 400 V |
Farbe | Hellgrau |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler Säulenhebebühne | 5996 001 230 |
| Service | Montage/Einweisung inkl. Material und Hebevorrichtung 4,5 t | 5996 001 392 |
| Service | Demontage Säulenhebebühne | 5996 001 232 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!