Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hebebühne S42LTAK46CAT-I

Scheren-Hebebühne 4,2 t S42LTAK46-CAT
SHERHEBEB-4,2T-LTAK46-CAT-I

Art.-Nr. 9501014434

EAN 4057612860993

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hebebühne S42LTAK46CAT-I

Art.-Nr. 9501014434

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektro-hydraulische Fahrfl ächenscheren-Hebebühne 4,2 t
  • Perfekter Korrosionsschutz – Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig

  • Integrierte Aussparungen mit Edelstahlaufl agen in der Fahrfl äche ermöglichen den Einsatz von Drehtellern

  • Langlebigkeit und Bedienfreundlichkeit durch stabile Kunststoff kugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten

  • Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge von 4.600 mm

  • Flexible Aufnahme durch Radreifenheber mit einer ausziehbaren, stufenlosen Plattformverlängerung bei allen LT-Modellen

  • Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist eine verzinkte Laufschiene serienmäßig verbaut

  • Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstell- platz (nicht bei optionalem Gelenkspiel-Tester)

  • CE-Stopp inklusive – bodenebener Einbau möglich

  • Elektrohydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System

  • Pneumatisch entsperrbare Absetzvorrichtung der Hauptzylinder. Die Klinkenleiste ist über Stellschrauben justierbar, dies ermöglicht eine exakte Achsvermessung

  • In Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat

- Bedienung per Drucktasten


- Integrierte Ablagemöglichkeit


  • Stabiler Rahmen der Bodenlager sorgt für korrekte und vereinfachte Montage der Hebebühne


Lieferumfang


  • 2 vormontierte Hubeinheiten

  • Vormontiertes Bedienpult

  • 4 Gummi-Auflagen 40 mm

  • Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

4200 t

Antrieb Hebebühne

Elektrohydraulisch

Hubhöhe

2100 mm

Anzahl Bedieneinheiten

1 STK

Unterbau

Nein

Überflur

Ja

Ausgleichseinrichtung

Elektronisch

Fahrzeugtyp

PKW und Transporter

Nennspannung

400 V

Farbe

Hellgrau

Servicebestandteile
Kategorie Leistungen Art.-Nr.
Service Fracht Fahrflächenbühne 5996 001 394
Service Montage Fahrflächenbühne: Nivelierung, Licht, Ascheber, Montage Material 5996 001 395
Service Stapler für Montage Fahrflächen-/ Scherenhebebühne inkl. Fracht 5996 001 233
Service Demontage Säulenhebebühne 5996 001 393
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FRACHT-FAHRFLAECHENBUEHNE-INKL.STAPLER

FRACHT-FAHRFLAECHENBUEHNE-INKL.STAPLER

x 1 St.
MNTG-FAHRFLAECHENBUEHNE-NIVEL-INKL.MAT

MNTG-FAHRFLAECHENBUEHNE-NIVEL-INKL.MAT

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
STAPLER-F.MNTG-FFL.-SCHERENH.-INKL-FRA.

STAPLER-F.MNTG-FFL.-SCHERENH.-INKL-FRA.

x 1 St.
DEMNTG-FAHRFLAECHENBUEHNE

DEMNTG-FAHRFLAECHENBUEHNE

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ACHSFREIHEBER-2600KG-RJ-X26-5

ACHSFREIHEBER-2600KG-RJ-X26-5

x 1 St.
ZB-KIT-BELEUCHTG-4-LED-24V-820136

ZB-KIT-BELEUCHTG-4-LED-24V-820136

x 1 St.
ZB-UEBERFLURK.-S50LT/S42LT-1,6M-S42AKA2

ZB-UEBERFLURK.-S50LT/S42LT-1,6M-S42AKA2

x 1 St.
ZB-UEBERFLURK.-S50LT/S42LT-2,15M-42AKA6

ZB-UEBERFLURK.-S50LT/S42LT-2,15M-42AKA6

x 1 St.
ZB-SCHLVERL-S42LT/S50LT-2M-ST.-RECHTS

ZB-SCHLVERL-S42LT/S50LT-2M-ST.-RECHTS

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen