Hebebühne MASTER GEAR S3 1.0
Hebetisch multifunktional Master Gear S3
HEBETI-MASTER-GEAR-S3
Art.-Nr. 9501010960
EAN 4057612144789
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Lasthub elektro-hydraulisch
- Steuerung über Drucktasten (Auf und Ab)
- Feinhub hand-hydraulisch, bei Master Gear 0,5/1,0 erfolgt Lasthub fußhydraulisch
- Ablass per Fußbedienung (das integrierte Senkbremsventil erlaubt ein exaktes Dosieren der Absenkgeschwindigkeit)
- Die VarioDesk-Aufnahmeplatte besitzt eine Verschiebbarkeit von ± 20 mm in x- und y-Achse und eine Neigbarkeit von ± 2° (nur Master Gear 1,0/2,0)
- Aufnahmebohrungen ermöglichen die sichere Befestigung fahrzeugspezifi scher Betriebsmittel
Aufnahmebohrungen:
Zusätzliche, fahrzeugspezifi sche Betriebsmittel, lassen sich auf der Tischplatte mit Hilfe der durchgängigen Lochmatrix stabil befestigen.
Sicherheit:
Die große Standfl äche der Master Gear-Hubtische bietet eine hohe Standfestigkeit und ermöglicht dadurch ein sicheres und exaktes Arbeiten.
Komplette Fußbedienung:
Das integrierte Senkbremsventil erlaubt ein exaktes Dosieren der Absenkgeschwindigkeit. Der Lasthub erfolgt fußhydraulisch.
Leicht verfahrbar:
Groß dimensionierte Rollen – 2 feststehend, 2 schwenkbar mit integrierter Feststellbremse – sorgen für Mobilität am Arbeitsplatz.
VarioDesk:
Die Aufnahmeplatte des Master Gear ist nicht nur großfl ächig. Mit einer Verschiebbarkeit von ± 20 mm in x- und y-Achse und eine Neigbarkeit von ± 2° bietet sie auch vielfältige Verstellmöglichkeiten.
Datenblätter(X)
Breite (20) | 740 mm |
Länge (40) | 2044 mm |
Produktgewicht (per Stück) (50) | 290,000 kg |
| Servicebestandteile | ||
| Kategorie | Leistungen | Art.-Nr. |
| Service | Fracht mit Stapler | 5996 001 234 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!