Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hebebühne DS32CAT-A

Doppel-Scheren-Hebebühne DS32 CAT-A 3,2 t
SHERHEBEB-DS32CAT-A

Art.-Nr. 9501010953

EAN 4057612732733

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hebebühne DS32CAT-A

Art.-Nr. 9501010953

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektro-hydraulische Doppelscheren-Hebebühne 3,2 t
  • Flexible Aufnahmeplattform, Verstellbereich 1.500–2.160 mm

  • Aufnahme von Fahrzeugen bis VW T5/ T6 mit kurzem Radstand

  • Flache Bauweise , Auffahrhöhe 105 mm

  • Optimaler Korrosionsschutz durch kathodische Lackierung

  • Elektro-hydraulischer Antrieb mit selbstentlüftendem System

  • Zwei voneinander unabhängig arbeitende Hydraulikkreisläufe mit 4 wartungsfreien Hydraulikzylindern (geschraubt)

  • Selbstschmierende Gleitlager

  • Im Bedienpult integriertes, leise laufendes Hydraulikaggregat mit serienmäßig integriertem Manometer

- Bedienung per Drucktasten


- Seitenteile an allen 4 Seiten abnehmbar


- praktische Ablagemöglichkeit für Unterlagen auf dem Steuerpult


- Steuerspannung 24 V



  • Scheren aus Vollmaterial

  • Keine mechanische Verbindung zwischen den Plattformen

  • Notabsenkung bei Stromausfall

  • CE-Stopp inklusive – bodenebener Einbau möglich

  • Stopp der Senkbewegung beim Auffahren auf ein Hindernis

  • Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Bedieneinheit 2 m


Lieferumfang


  • 2 vormontierte Hubeinheiten

  • Vormontiertes Bedienpult

  • 4 Gummi-Auflagen 40 mm

  • Montagematerial (ohne Dübel, ohne Öl)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Traglast

3200 kg

Antrieb Hebebühne

Elektrohydraulisch

Hubhöhe

202 cm

Anzahl Bedieneinheiten

1 STK

Unterbau

Montagefüße

Überflur

Nein

Fahrzeugtyp

PKW

Nennspannung

400 V

Farbe

Anthrazit

Servicebestandteile
Kategorie Leistungen Art.-Nr.
Service Fracht mit Stapler Säulenhebebühne 5996 001 230
Service Montage/Einweisung inkl. Material und Hebevorrichtung 5996 001 231
Service Stapler für Montage Fahrflächen-/ Scherenhebebühne inkl. Fracht 5996 001 233
Service Demontage Säulenhebebühne 5996 001 232
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FRACHT-M.STAPLER-SCHERENHEBEBUEHNE

FRACHT-M.STAPLER-SCHERENHEBEBUEHNE

x 1 St.
MNTG/EINWEISUNG-INKL-MAT-SCHERENHEBEBER

MNTG/EINWEISUNG-INKL-MAT-SCHERENHEBEBER

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
DEMONTAGE-SCHERENHEBEBUEHNE

DEMONTAGE-SCHERENHEBEBUEHNE

x 1 St.
STAPLER-F.MNTG-FFL.-SCHERENH.-INKL-FRA.

STAPLER-F.MNTG-FFL.-SCHERENH.-INKL-FRA.

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ZB-DS32CAT-A-AUFLAGEKASTEN-XX100003

ZB-DS32CAT-A-AUFLAGEKASTEN-XX100003

x 1 St.
ZB-DS32CAT-QTRAVERSE-RAL7016-XX100050CG

ZB-DS32CAT-QTRAVERSE-RAL7016-XX100050CG

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen