Hebeband zweilagig
Hebeband zweilagig
HEBEBA-(EN1492-1)-4000KG-L4000-B120MM
Art.-Nr. 071350 044
EAN 4099618040900
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durch die breite Auflagefläche verteilt sich der Druck der Last auf eine große Fläche. Empfindliche Lasten, Oberflächen können schonender gehoben werden als mit einem schmalen Anschlagmittel.
- Flachgewebe, beidseitig mit Kranschlaufen
- Verstärkte Kranschlaufen
- Verschiedene Anschlagarten möglich
- Oberflächenschonend
- Wesentlich geringere Verletzungsgefahr im Vergleich zu herkömmlichen Anschlagmittel
- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- Schnelle Tragfähigkeitsbestimmung durch Farbcodierung
- Hohe Abriebfestigkeit
Nach DIN-EN 1492-1
GS-geprüft
- Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.
- Hebebänder können repariert werden, wenn die Produktidentifikation (Label) fehlt.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband mit Säuren oder Laugen in Kontakt kam.
Hebebänder können repariert werden, wenn das Hebeband weniger als 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hauptnaht durchtrennt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn die Hebebandschlaufe beschädigt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband durch Hitzeeinwirkung (Schweißperlen) beschädigt ist.
Hebebänder sind dem Gebrauch zu entziehen, wenn das Hebeband über 10% der Bandbreite eingeschnitten/rissen ist.
Hebebänder können repariert werden, wenn die Schlaufenverstärkung beschädigt ist.
Nach DIN-EN 1492-1
GS-geprüft
Datenblätter(X)
- Extrem robustes und widerstandsfähiges Anschlagmittel für Lasten aller Art
- Durch ihr geringes Eigengewicht und ihre hohe Flexibilität verfügen Hebebänder über beste Handhabungseigenschaften, weshalb sie gleichermaßen im Betrieb und auf Baustellen zum Einsatz kommen
![]() | |
Bandbreite | 120 mm |
Nutzlänge | 4 m |
Farbe | Grau |
Tragfähigkeit (einfach direkt) | 4000 kg |
Tragfähigkeit (einfach umgelegt) | 8000 kg |
Tragfähigkeit (einfach geschnürt) | 3200 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |
Normen | EN 1492-1 |
