Heavy-duty combination pliers DIN ISO 5746
Heavy-duty combination pliers DIN ISO 5746
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Längd | 200 mm |
Längd i tum | 8 in |
Max. diameter för kapning av medelhård tråd | 3,8 mm |
Min./max. kapningsdiameter för hård ledning | 2,7 mm |
Max. diameter för kapning av pianotråd | 2,2 mm |