Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Ürün no. 0878318443

EAN 4044448024934

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Ürün no. 0878318443

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 m

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

16 mm

Duvar kalınlığı

2 mm

Malzeme

Polimerleştirilmiş polietilen

Renk

Alüminyum renginde, Kırmızı

Çalışma basıncı koşulları

Uygulama sınıfı 4

-20°C'de darbe mukavemeti

Kırılmaz

Pürüzlülük, iç boru

0,007 mm

Çalışma basıncı

10 bar

Yoğunluk

0,94 g/cm³

rm başına içerik

0,11 l

Isı iletkenliği λ

0,35 W/(m*K)

Kopma uzaması

400 %

İnşaat malzemesi sınıfı

B2 - Normalde yanıcı

E modülü

600 N/mm²

Germe dayanımı

23 N/mm²

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler