Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Art. 0878318443

EAN 4044448024934

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Art. 0878318443

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 25 m
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
Diâmetro

16 mm

Espessura da parede

2 mm

Material

Polietileno polimerizado

Cor

Cor de alumínio, Vermelho

Condições para a pressão de funcionamento

Classe de aplicação 4

Força de impacto a -20 °C

Sem quebras

Rugosidade do tubo interior

0,007 mm

Pressão de funcionamento

10 bar

Densidade

0,94 g/cm³

Conteúdo por rm

0,11 l

Condutância térmica λ

0,35 W/(m*K)

Alongamento de rutura

400 %

Classe do material de construção

B2 - Normalmente inflamável

Módulo E

600 N/mm²

Resistência à tracção

23 N/mm²