Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Art.-nr. 0878318443

EAN 4044448024934

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Heat pipe f. emb. syst HD square pre-insulated

Art.-nr. 0878318443

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 m
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
Diameter

16 mm

Wanddikte

2 mm

Materiaal

Gepolymeriseerd polyethyleen

Kleur

Aluminiumkleurig, Rood

Voorwaarde bedrijfsdruk

Toepassingsklasse 4

Inslagkracht bij -20 °C

Onbreekbaar

Ruwheid binnenzijde pijp

0,007 mm

Bedrijfsdruk

10 bar

Dichtheid

0,94 g/cm³

Inhoud per m3

0,11 l

Warmtegeleiding λ

0,35 W/(m*K)

Rek bij breuk

400 %

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

E-Module

600 N/mm²

Treksterkte

23 N/mm²

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie