Heat S3 Sicherheitsstiefel
Sicherheitsstiefel S3 Heat
STIEFEL HEAT S3 SCHWARZ 43
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Leder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 730 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | Leder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC , HRO |
Typbezeichnung | Stiefel |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |