Heat S3 Sicherheitsschuh
Sicherheitshalbschuh S3 Heat
HALBSCHUH HEAT S3 SCHWARZ 42
Art.-Nr. M418083042
EAN 4251012157794
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktives Leder, Textileinsätze
- Innenfutter aus Textil
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil
- Rutschhemmende Gummi-Laufsohle SRC, HRO, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Ca. 670 g/Schuh in Größe 42
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Größe | 42 |
Obermaterial Schuhe | Leder mit Textileinsatz |
Sicherheitskategorie | S3 |
Normen | ISO 20345, SRC , HRO |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRC, HRO |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schuhgröße UK | 8 |