Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Ürün no. 0957801103

EAN 4068362001970

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Ürün no. 0957801103
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
For storing flammable liquids in work areas, workshops and in rooms containing equipment that does not comply with the VbF (German Ordinance on Flammable Liquids) and where minimum quantities are exceeded
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x yükseklik x derinlik

1194 x 2045 x 612 mm

Malzeme

Çelik sac

Yüzey

Toz kaplamalı

Yanmaya dayanırlık derecesi

T90

Dolap rengi

Açık gri RAL 7035

Renkli kapak

Trafik kırmızısı RAL 3020

EN standardı

14470-1, 16121, 16122

Zemin teknesinin toplama hacmi

33 l

Raf sayısı

4 ADET

Raf yük kapasitesi

75 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

455,000 kg

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Filter attachment for safety cabinet T90 2.0

FILTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
x 1 ad.
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

VENTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site