Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Hazardous materials cabinet type 90 classic XL

Hazardous materials cabinet type 90 classic XL

Cikksz. 0957801103

EAN 4068362001970

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Hazardous materials cabinet type 90 classic XL

Cikksz. 0957801103
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
For storing flammable liquids in work areas, workshops and in rooms containing equipment that does not comply with the VbF (German Ordinance on Flammable Liquids) and where minimum quantities are exceeded
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x magasság x mélység

1194 x 2045 x 612 mm

Anyag

Lemezacél

Bevonat

Por szórt

Tűzállósági osztály

T90

Szekrény színe

Világosszürke RAL 7035

Ajtó színe

Közlekedési piros RAL 3020

EN szabvány

14470-1, 16121, 16122

Padlókád gyűjtőtérfogata

33 l

Polcok száma

4 darab

Polc teherbírás

75 kg

Terméktömeg (darabonként)

455,000 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Filter attachment for safety cabinet T90 2.0

FILTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
x 1 db
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

VENTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site