Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Art. 0957801103

EAN 4068362001970

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Art. 0957801103
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
For storing flammable liquids in work areas, workshops and in rooms containing equipment that does not comply with the VbF (German Ordinance on Flammable Liquids) and where minimum quantities are exceeded
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Largura x altura x profundidade

1194 x 2045 x 612 mm

Material

Chapa de aço

Superfície

Revestimento em pó

Classificação da resistência ao fogo

T90

Cor do armário

Cinzento-claro RAL 7035

Porta colorida

Vermelho trânsito RAL 3020

Norma EN

14470-1, 16121, 16122

Volume de recolha da banheira de chão

33 l

Número de prateleiras

4 UNID

Capacidade de carga da prateleira

75 kg

Peso unitário

455,000 kg

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Filter attachment for safety cabinet T90 2.0

FILTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
x 1 Un.
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

VENTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site