Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Cod. art. 0957801103

EAN 4068362001970

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Hazardous mat. cab. type 90 classic XL Düperthal

Cod. art. 0957801103
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
For storing flammable liquids in work areas, workshops and in rooms containing equipment that does not comply with the VbF (German Ordinance on Flammable Liquids) and where minimum quantities are exceeded
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Larghezza x altezza x profondità

1194 x 2045 x 612 mm

Materiale

Lamiera d'acciaio

Superficie

Rivestito a polvere

Classe di resistenza al fuoco

T90

Colore mobile

Grigio luce RAL 7035

Colore anta

Rosso traffico RAL 3020

Norma EN

14470-1, 16121, 16122

Volume di raccolta della vasca a pavimento

33 l

Numero ripiani

4 PZ

Portata ripiano

75 kg

Peso prodotto (per pezzo)

455,000 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Filter attachment for safety cabinet T90 2.0

FILTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The exhaust air monitoring unit with fan and activated carbon filter ensures ventilation of safety cabinets and returns the cleaned air back into the environment
x 1 pz.
Ventilation attachment for safety cabinet T90 2.0

VENTATTCH-SAFECAB-TYP90-2.0

The ventilation attachment ensures that released vapours and gases are routed outside to a safe location via an exhaust air duct to be installed on site