Havşa pulu, paslanmaz çelik, 90 derece girintili
Havşa pulu, paslanmaz çelik, 90 derece girintili
Ürün no. 045753 35
EAN 4055374611174
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 4,0 mm |
Dış çap (d2) | 11,3 mm |
Havşa çapı (d4) | 8,0 mm |
Yükseklik (h1) | 2,3 mm |
Pul kalınlığı (t) | 0,4 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | A2 görünümü |
RoHS uyumlu | Evet |