Havşa pulu, çinko-nikel
Havşa pulu, çinko-nikel
Ürün no. 0457700308
EAN 4056807226880
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 8,5 mm |
Dış çap (d2) | 25 mm |
Dış çap 2 (d3) | 18 mm |
Havşa çapı (d4) | 17 mm |
Yükseklik (h1) | 5 mm |
Pul kalınlığı (t) | 5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko nikel |
RoHS uyumlu | Evet |
Şunun için uygun: | Havşa başlı vida D 8 mm |
Uygulama alanı | Ahşap konstrüksiyon, Yapı ahşap doğrama, Ahşap panel yapımı |