Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havşa ağız açma cihazı, binek araç

Havşa ağız açma cihazı, binek araç

Ürün no. 071491 01

EAN 4011231723060

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havşa ağız açma cihazı, binek araç

Ürün no. 071491 01
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
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min. boru çapı

4,75 mm

Maks. boru çapı

6 mm

Havşa ağız açma cihazı, binek araç dahil:
1 x
Sıkıştırma çeneleri

SIKMA ÇENESİ-4,75MM (071491 02 İÇİN)

Açıklama: Çift kenar kıvırma aleti için
Miktar: 1 x
1 x
Pim

BASMA PİMİ-4,75MM (071491 02 İÇİN)

Açıklama: Çift kenar kıvırma aleti için
Miktar: 1 x
1 x
Pim

PIN-F.DBFLARTL-FUNCTION2-(3/16IN-6)

Açıklama: Çift kenar kıvırma aleti için
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Boru kesici Kompakt

BORU KESME APARATI KOMPAKT - 3-16MM

Alüminyum, bakır ve ince duvarlı metal boruların kolay kesilmesi.
x 1 ad.
Boru bükme pensesi, fren borusu

BRAKE LINE BENDING PLIERS 4.75MM/5MM

Patented and high-quality processed wire bending pliers for copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic-coated pipes from 4.75 to 5 mm.
x 1 ad.
4,75 mm/5 mm kablo için kelepçe seti, 5 parça

STAPLE TOOL SET 5 PCS 4.75-5MM

For copper, aluminium, brass and soft steel pipes and plastic coated pipes from 4.75 to 5 mm
x 1 ad.
Brake line cutter with ratchet

CTR-BRK-WRE-RTCH

x 1 ad.
İç ve dış çapak alma aleti

ÇAPAK ALMA MİNİ-D40MM

Alüminyum, bakır ve yumuşak çelik boruların çapaklarını almak için