Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalandırma kanalı sızdırmazlık maddesi

Havalandırma kanalı sızdırmazlık maddesi

Ürün no. 08923251

EAN 4038898597315

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalandırma kanalı sızdırmazlık maddesi

Ürün no. 08923251
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
Odourless, elastic and ecologically safe special sealant

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Renk

Gri

Kimyasal baz

Akrilik reçine çözeltisi

Koku/oda kokusu

Nötr

Yoğunluk

1,57 g/cm³

Sürekli hareket emilimi

12,5 %

Shore A sertliği

14

Tam kürleme hızı

3 mm/d

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

23°C ve %50 bağıl nem

Min. yüzey oluşturma süresi

20 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Min. sıcaklık direnci

-40 °C

Maks. sıcaklık direnci

80 °C

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

50 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

buzlanmayan depolama alanı

Kaplama uyumluluğu

Evet

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Boya ıslaklığını bozan maddeler

Hayır

Silikon içermez

Evet

Dayanıklı olduğu ortamlar

Eskime, Sitrik asit (%10), Sıvı bulaşık deterjanı, Klorür solüsyonu (%5), Asetik asit (%5), Formaldehit (%30), İzopropil alkol, Tuz çözeltisi (%25), Kostik soda (%50), Sabunlu su (%20), Su, Hidrojen peroksit (%10), Hava, Çamaşır deterjanı, Yenebilen yağlar, Laktik asit

Yüzey ön işlemi gerekli

Hayır

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Koşullu, ön test gerekli

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel kartuş tabancası, Yüksek kaliteli

EL ÇALIŞMALI KARTUS TABANCASI PROF.310ML

Yüksek kaliteli tasarım, yarı açık, plastik tutma saplıdır ve çelik sacdan yapılmıştır.
x 1 ad.
Manuel kartuş tabancası, mukavemetli

EL ÇALIŞMLI KARTUŞ TABANCSI ROBUST-310ML

Sturdy design, semi-open, made of sheet steel with feeding mechanism.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kartuş kesici

KARTUŞ UCU KESİM BIÇAĞI

Plastik kartuşların kesilmesi ve plastik uygulama ağız adaptörlerinin istenilen boy ve açıda hassas şekilde kesilmesi için
x 1 ad.
Mastik düzeltme spatulası

JNTSMTHR

With angled edges, the joint smoother is especially suitable for sanitation applications
x 5 ad.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler