Havalandırma kanalı sızdırmazlık maddesi, Hibrit
Havalandırma kanalı sızdırmazlık maddesi, Hibrit
HİBRİD HAVALANDIRMA SIZDIRMAZI-310ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Renk | Gri |
Kimyasal baz | Karma polimer |
Yoğunluk | 1,51 g/cm³ |
Sürekli hareket emilimi | 12,5 % |
Shore A sertliği | 45 |
Tam kürleme hızı | 2,5 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Min. yüzey oluşturma süresi | 20 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 40 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | buzlanmayan depolama alanı |
Kaplama uyumluluğu | Evet |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime, Hava, Su, Formaldehit (%30), Asetik asit (%5), İzopropil alkol, Klorür solüsyonu (%5), Hidrojen peroksit (%10), Sabunlu su (%20), Dezenfektanlar, Kostik soda (%50), Sitrik asit (%10), Formik asit (%25), Etil alkol, Sıvı bulaşık deterjanı, Tuz çözeltisi (%25), Çamaşır deterjanı, Metanol, Yenebilen yağlar, Laktik asit |
Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!