Havalandırma kanalı mengenesi, paslanmaz çelik A4
Havalandırma kanalı mengenesi, paslanmaz çelik A4
Ürün no. 0865007001
EAN 4049557667201
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 20 mm |
Genişlik (B) | 30 mm |
Yükseklik (H) | 34 mm |
Kalınlık (t) | 3 mm |
Kavrama aralığı (k) | 23 mm |
Kanal uzunluğu (LF) | 17 mm |
Diş tipi x nominal çap x sıkıştırma cıvatası uzunluğu | M 8 x 25 mm |
Yüzey | Düz |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Uzunluk (sıkıştırma cıvatası) | 25 mm |
Basınç yükü/germe yükü | 1,5 kN |
Kavrama genişliği (C) | 17 mm |
Nominal çap | 8 mm |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |