Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalandırma borusu, Pro

Havalandırma borusu, Pro

Ürün no. 0888001030

EAN 4038898233992

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalandırma borusu, Pro

Ürün no. 0888001030
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
Connection for two diameters, DN 70/100
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Beyaz

Çatı bağlantısı

DN 100

Boşaltma borusu tarafındaki bağlantı

DN 70/100

Uzunluk (sıkıştırılmış durum) (L1 min)

400 mm

Uzunluk (uzatılmış durum) (L1 max)

920 mm

Uzunluk (soketten geçmeli konnektöre) sıkıştırıldığında (L2 min)

350 mm

Uzunluk (soketten geçmeli konnektöre) uzatıldığında (L2 max)

870 mm

Uzunluk (soketten halkalara) sıkıştırıldığında (L3 min)

290 mm

Uzunluk (soketten halkalara) uzatıldığında (L3 max)

810 mm

Esnek tüp uzunluğu (L flex)

670 mm

Tasarım (A)

Manşon tarafı (A): 4 halka, ağız adaptörü tarafı (B): 9 halka

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler