Havalı zımba makinesi DKG 416
Havalı tel zımba tabancası, DKG 416
HAVALI ZIMBALAMA MAKİNESİ (DKG 416)
DKG416
Ürün no. 07035480
EAN 4045727695364
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Düşük gürültülü
Entegre susturucu kullanıcıyı ve çevredeki kişileri korur
Minimum yaralanma riski
Güvenli kilit tetik sistemi, mekanizmanın istem dışı çalışmasını önler.
Uzun kullanım ömrü
Tutma koluna entegre hava filtresi, kir ve tozun girmesini önler
Zahmetsiz çalışma
Kolay kullanım için kauçukla kaplanmış tutma koluna sahip hafif magnezyum muhafaza.
Hava bağlantı rakoru teslimat kapsamına dahil değildir.
Veri sayfaları(X)
Mobilya döşemesi, ambalajlama, buhar bariyerleri, yalıtım kaplama işleri ve birçok endüstri sektöründe kullanılır.
Magazin kapasitesi | 157 ADET |
Darbe başına hava tüketimi | 0,3 l |
Makine ağırlığı | 0,7 kg |
Pnömatik bağlantı | R 1/4 inç |
Min./maks. çalışma basıncı | 4-7 bar |
Uzunluk | 238 mm |
Genişlik | 42 mm |
Yükseklik | 152 mm |
Min. hortum iç çapı | 6 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!