Havalı vidalama makinesi DSS 3/4 inç H
Havalı darbeli vidalama makinesi, DSS 3/4 inç H
HAVALI DARB.VİD.(BİJON TAB.)(DSS 3/4I-H)
Ürün no. 07037730
EAN 4052703019205
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel ağırlık dağılımı
Sağlam alüminyum muhafazada iyi dengeli ünite
Kullanımı çok kolay ve hissedilebilir
Kauçukla kaplanmış ve ergonomik şekilde tasarlanmış tutma sapı, kullanıcı dostu sağ/sol yön değiştirebilme özelliği ve kontrol edilebilir tetik.
Uzun kullanma süresi ve çok az titreşim
6 kanatlı motora sahip, yağ haznesinde, yüksek kaliteli darbeli pim mekanizması.
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Çalışma torku, genellikle ortalama çalışma koşullarında elde edilen torktur. Bu tork, oldukça değişken ortam koşullarına (hava basıncı, hortum çapı, kirlenme) bağlıdır.
- Düzenli olarak kullanıldığında, makinenin havalı hava beslemesi üzerinden her gün hafifçe yağlanması gerekir. Püskürtmeli yağlayıcı kullanılması önerilir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | DSS 3/4" H |
Şaft | 3/4 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 1440 Nm |
Maks. salma torku | 1500 Nm |
Ses basınç seviyesi | 96 dB |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Makine ağırlığı | 4,73 kg |
Min. hortum iç çapı | 11 mm |
Hava tüketimi | 215 l/min |
Bağlantı dişi | 3/8 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 261 x 87 x 227 mm |
| Seviye | Sıkma torkları Nm (yaklaşık değerler) | Sökme torku Nm |
| 1 | 350 | maks. 1.500 |
| 2 | 685 | |
| 3 | 1,300 | |
| 4 | 1,440 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!