Havalı vidalama makinesi 1 inç Premium Power
H. d. v. mak. DSS 1 inç Premium Power
HAVALI BİJON TAB.(DSS 1” PREMIUM POWER)
Ürün no. 57143760
EAN 4053479552002
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Egzoz havası, çalışma alanından uzağa yönlendirilir
Janttaki toz ve kirin karıştırılmasını önler
Güvenilir, maksimum performans değerleri ve uzun bir kullanma süresi
Dengeli 6 kanatlı motora sahip yüksek kaliteli, çift darbeli mekanizma ve silindir
Kaymaz tutma sapı ile iyi tutuş, optimum kontrol ve düşük ses seviyesi
Hassas tetikli ve entegre susturuculu son derece ergonomik yumuşak kavrama
Herhangi bir uygulamayı dilediğiniz zaman optimum ve kullanıcı dostu şekilde ayarlama
Hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönüş için 3 kademeli güç ayarı
- Önerilen maksimum cıvata çapı: M38.
- Bijon tabancaları, tork tornavidaları değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.
- Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında (ör. lastik bakımı için) hava girişinden her gün az miktarda yağ ve gresörlükten her ay yaklaşık 2 hareket dişli gresi eklenmesi gerekir.
- Soketli nipel teslimat kapsamına dahil değildir
Veri sayfaları(X)
Tip açıklaması | DSS 1" premium power |
Şaft | 1 inç dış kare |
Maks. çalışma torku | 1850 Nm |
Maks. salma torku | 2712 Nm |
Ses basınç seviyesi | 106 dB |
Titreşim | 13,4 m/s² |
Çalışma basıncı | 6,3 bar |
Makine ağırlığı | 8,1 kg |
Min. hortum iç çapı | 13 mm |
Hava tüketimi | 255 l/min |
Bağlantı dişi | 1/2 inç |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 493 x 165 x 183 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!