Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Havalı varil pompası

Havalı varil pompası

Ürün no. 0891625

EAN 4011231825733

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Havalı varil pompası

Ürün no. 0891625
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
Pneumatically operated, double-action pump for non-aggressive liquids, oils, low-viscosity greases
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hortum uzunluğu

3 m

Pompa borusu uzunluğu

930 mm

Pompa borusu çapı

50 mm

Uzunluk

1230 mm

Bağlantı dişi

2 inç

Maks. akış hacmi

25 l/min

Basınç oranı

1:3

Min. akış hızı

1 l/min

Min. hava basıncı

3 bar

Maks. hava basıncı

10 bar

Hortum bağlantısı çapı

1/2 in

Maks. sıcaklık koşulları

50 °C

Min. sıcaklık koşulları

5 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik variller için adaptör

ADAPT-F.PLADRM-AG/GG-IG/FG-BLUE

With 2-inch coarse Mauser thread