Havalı üfleme tabancası
Havalı üfleme tabancası
Ürün no. 071492114
EAN 4099618064791
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tasarım | 0° düz |
Boru uzunluğu | 31 mm |
Hava tüketimi | 390 l/min |
Pnömatik bağlantı | 1/4 inç |
Maks. çalışma basıncı | 12 bar |
Malzeme | Alüminyum pres döküm |
Ağız adaptörü delik çapı | 2,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!